断熱材 10mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
561件の「断熱材 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイロフォーム 10mm」、「スタイロフォーム 5mm」、「真空 断熱材」などの商品も取り扱っております。
EVAフォーム サンペルカランキング1位
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)

発泡スチロール板 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。材質:ポリスチレン。サイズ:450×300×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)450×300×30
1個
646税込711
当日出荷

ライトロンS 積水化成品工業ランキング3位
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)ランキング4位
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
9,298税込10,228
当日出荷

発泡ポリエチレンシート イノアックランキング5位
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
1枚
9,298税込10,228
5日以内出荷

1枚
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
1セット(10枚)
2,390税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
1枚
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998税込6,598
当日出荷


「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン厚さ(mm)50グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

材質:ポリスチレン,紙。サイズ:400×550×3mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様両面白紙貼済材質ポリスチレン、紙寸法(mm)400×550×3
1個
491税込540
当日出荷

断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ熱伝導率(W/mk)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロール
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
1パック(1本)ほか
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)